Ideal 30-353xj | Disconnec Nam/Nữ Ballast - Pk100 | 4jrk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 30-353XJ Ballast Disconnec nam / nữ - Gói 100 | AD8FAK 4JRK5

IDEAL 30-353XJ Nam/nữ Ballast Disconnect - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD8FAK phần: 30-353XJTham chiếu chéo: 4JRK5
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
€342.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối chấn lưu
Màutrái cam
Mã màutrái cam
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiĐẩy vào
Loại cách nhiệtpolycarbonate
Nam nữ3 nam / 3 nữ
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Số lượng cổng3
Chiều dài tổng thể1.5 "
Phạm vi dây18 đến 12 AWG Solid, 14 đến 12 AWG Stranded
Kích thước dây18 đến 12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu kết nốiLoại cách nhiệtNam nữSố lượng cổngChiều dài tổng thểPhạm vi dâyKích thước dâypkg. Số lượngGiá cả
IDEAL 30-102 Nam / nữ Ballast Ngắt kết nối - Gói 1000 | AA4NNY 12V420 30-102đồng hợp kimNylonNam nữ21.4 "18 đến 12 AWG Solid, 14 đến 12 AWG Stranded18 đến 12 AWG1000€1,740.03
IDEAL 30-372 Nam / nữ Ballast Ngắt kết nối - Gói 25 | AB3JDQ 1TPG6 30-372đồng hợp kimNylonNam nữ21.4 "18 đến 12 AWG Solid, 14 đến 12 AWG Stranded18 đến 12 AWG25€69.44
IDEAL 30-382J Nam / nữ Ballast Ngắt kết nối Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382Jđồng hợp kimNylonNam nữ21.4 "18 đến 12 AWG Solid, 14 đến 12 AWG Stranded18 đến 12 AWG75€164.76
IDEAL 30-352J Nam / nữ Ballast Ngắt kết nối - Gói 150 | AB3JDT 1TPG9 30-352Jđồng hợp kimNylonNam nữ21.4 "18 đến 12 AWG Solid, 14 đến 12 AWG Stranded18 đến 12 AWG150€256.87
IDEAL 30-383X Nam / nữ Ballast Ngắt kết nối - Gói 20 | AD8FAH 4JRK3 30-383XĐồng thau mạpolycarbonate3 nam / 3 nữ31.5 "18 đến 12 AWG Solid, 14 đến 12 AWG Stranded18 đến 12 AWG20€87.28
IDEAL 30-082 Nam / nữ Ballast Disconnec - Gói 100 | AD8FAL 4JRK6 30-082Đồng thau mạpolycarbonate2 nam / 2 nữ21.58 "18 AWG rắn18 AWG100€136.84
IDEAL 30-083 Ngắt kết nối chấn lưu nam / nữ - Gói 100 | AD8FAM 4JRK7 30-083Đồng thau mạpolycarbonate3 nam / 3 nữ31.58 "18 AWG rắn18 AWG100€255.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 30-353XJ Nam/nữ Ballast Disconnect - Gói 100
€342.27 /đóng gói