Ideal 30-3429 | Máy uốn cách điện 22-10 Awg Chiều dài 9-3/4 inch | 10f603 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IDEAL 30-3429 Máy uốn cách nhiệt 22-10 Awg 9-3 / 4 inch Chiều dài | AA2FCX 10F603

IDEAL 30-3429 Crimper cách điện 22-10 Awg 9-3/4 Inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA2FCX Mẫu: 30-3429Tham chiếu chéo: 10F603

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€72.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách điện uốn
Sức chứa22 đến 10 AWG
Vết cắt
Loại xử lýSmart-Grip (TM) tráng Vinyl
Chiều dài tổng thể9.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaLoại xử lýMụcChiều dài tổng thểGiá cả
IDEAL 30-429 Máy uốn cách nhiệt 22-10 Awg 9-3 / 4 inch Chiều dài | AA2FCY 10F605 30-429-22 đến 10 AWGNhúngCách điện uốn9.75 "€65.10
IDEAL 33-719 Uốn cách điện 24-22 Awg 8 inch Chiều dài | AB6RUV 22C740 33-719Không24 đến 22 AWGĐệm GripCách điện uốn8"€50.24
Sách hướng dẫn sử dụng máy uốn cách điện IDEAL 30-433 Rg6 Rg59 | AE4LMM 5LH72 30-433Hướng dẫn sử dụngRG6, RG59Đệm GripCách điện uốn-€59.99
IDEAL 30-496 Uốn cách điện Chiều dài 13 inch | AE4LMN 5LH73 30-496Hướng dẫn sử dụng--Cách điện uốn13 "€87.53
IDEAL 30-503 Hướng dẫn sử dụng Máy uốn cách điện Rg6 Rg59 | AE4LMP 5LH74 30-503Hướng dẫn sử dụngRG6, RG59Đệm GripCách điện uốn-€121.29
IDEAL 30-9429 Máy uốn cách điện 22-10 AWG Chiều dài 10-1 / 2 inch | AJ2CCB 46W390 30-9429Hướng dẫn sử dụng22 đến 10 AWGĐệm Gripcrimper10.5 "€128.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL 30-3429 Crimper cách điện 22-10 Awg 9-3/4 Inch Chiều dài
€72.14 /đơn vị