Ideal 30-147 | Đầu Nối Dây Uốn Nc-1610 - Pk1000 | 6yh45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối dây IDEAL 30-147 Crimp Nc-1610 - Gói 1000 | AF2WKZ 6YH45

IDEAL Uốn đầu nối dây 30-147 Nc-1610 - Gói 1000

Trong kho
Khoản mục: AF2WKZ Mẫu: 30-147Tham chiếu chéo: 6YH45
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
€180.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mông
MàuTự nhiên
Loại cách nhiệtNylon
Chiều dài1.07 "
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600
Tối đa Kết hợp dây(1) 16 AWG với (1) 12 AWG
Min. Kết hợp dây(1) 22 AWG với (1) 18 AWG
UPC783250301478

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8546900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối dây IDEAL 30-247G uốn 49 - Gói 100 | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€18.55
Đầu nối dây IDEAL 30-248G Crimp Nc-8 - Gói 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€47.74
Đầu nối dây IDEAL 30-146 Uốn cong Nc-2212 - Gói 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€150.77
Đầu nối dây IDEAL 30-148 Crimp Nc-8 - Gói 1000 | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€448.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IDEAL Uốn đầu nối dây 30-147 Nc-1610 - Gói 1000
€180.95 /đóng gói