IDEAL SHIELD OCT-YL-98-BL BS/BL Dấu hiệu STICK Base Polyethylene Blue
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dấu cơ sở |
Màu cơ bản | Màu xanh da trời |
Chiều cao cơ sở | 20 " |
Vật liệu cơ bản | polyethylene |
Chiều rộng cơ sở | 8" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 20 " |
Vật chất | polyethylene |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu cơ bản | Chiều cao cơ sở | Vật liệu cơ bản | Chiều rộng cơ sở | Màu | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPB-RD-98-RD W / O WHEELS | 22 " | đỏ | 21 " | HDPE | 22 " | đỏ | 98 " | HDPE | €279.14 | RFQ
| |
BPB-BL-98-BL W / BÁNH XE | 22 " | Màu xanh da trời | 22 " | HDPE | 22 " | Màu xanh da trời | 98 " | HDPE | €331.37 | RFQ
| |
BPB-YL-98-YL W / WHEELS | 22 " | Màu vàng | 21 " | HDPE | 22 " | Màu vàng | 98 " | HDPE | €331.37 | RFQ
| |
BÁNH XE BPB-YL-98-YL W / O | 22 " | Màu vàng | 21 " | HDPE | 8" | Màu vàng | 98 " | HDPE | €279.14 | ||
OCT-YL-98-YELL BS / BLK STK | 8" | Màu vàng | 20 " | polyethylene | 8" | Màu vàng | 20 " | polyethylene | €294.77 | RFQ
| |
OCT-YL-98-GRN BS / GR STICK | 8" | màu xanh lá | 20 " | polyethylene | 8" | màu xanh lá | 20 " | polyethylene | €294.77 | RFQ
| |
OCT-YL-98-RED BS / R STICK | 8" | đỏ | 20 " | polyethylene | 8" | đỏ | 20 " | polyethylene | €294.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.