IDEAL SHIELD 84IN UCHANNEL CVR BL U Kênh Bìa Polyetylen Chiều dài 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bìa kênh U |
Màu | Màu xanh trắng |
Chiều dài | 84 " |
Vật chất | polyethylene |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
24IN UCHANNEL CVR BL / WH | Màu xanh trắng | 24 " | €47.89 | ||
24IN U KÊNH CVR RE | Đỏ / trắng | 24 " | €47.89 | ||
84IN U KÊNH CVR RE | Đỏ / trắng | 84 " | €79.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.