ICM Giám sát điện áp đường dây plug-in ICM408 3 pha
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màn hình điện áp đường dây cắm |
Liên hệ Xếp hạng | 10 Amps |
Độ sâu | 2-1 / 2 " |
Chiều cao | 4" |
Hz | 50/60 |
Giai đoạn | 3 |
Thời gian đáp ứng | Trong vòng 100 mili giây |
Nhiệt độ Xếp hạng | -40F đến + 149F |
Kiểu | 3 pha |
điện áp | 190-480 VAC |
Chiều rộng | 1.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 8537109070 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.