ICM Điện áp đường dây màn hình ICM400
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màn hình điện áp đường dây |
Kiểm soát Volts | 18 để 240 |
Bộ nhớ lưu trữ | 25-Fault có thể lập trình |
Giai đoạn | Ba chậu |
Nhiệt độ Xếp hạng | 167 F |
Thời gian trễ | 1 đến 5 phút |
Kiểu | Đặt lại thủ công hoặc tự động |
điện áp | 190-630 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 9032904000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Thời gian trễ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ICM450 | 0 đến 10 phút | €356.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.