ICM Kiểm soát áp suất đầu ICM325HNC
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát áp suất đầu |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -40 đến 75 C |
Kiểm soát Volts | 18 Để 30 |
Chức năng | Bỏ qua nhiệt độ cao, ghi đè bơm nhiệt và thời gian khởi động cứng có thể điều chỉnh và tốc độ cắt động cơ |
Điện áp đầu vào AC @ 60/50 Hz | 120 để 480 |
Sức ép | Thấp, ngắt và sên lỏng trong điều kiện môi trường xung quanh thấp |
Yêu cầu | Nguồn VAC 24 riêng |
Status Indicator | Nhìn thoáng qua Đèn xanh và đèn vàng, điện áp động cơ đầy đủ hoặc điều chế |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 9032904000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.