ICM Máy bơm nhiệt bảng điều khiển rã đông ICM300
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ban kiểm soát rã đông |
Xây dựng | Ghim bài đăng |
Độ sâu | 3" |
Chuyển đổi hành động | SPST |
Loại chuyển đổi | SPST |
Kiểu | Máy bơm nhiệt |
điện áp | 18-30 VAC |
Chiều rộng | 2.875 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 8537109070 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ICM350 | Thay thế OEM | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.