Ice-o-matic Ifq2 | Bộ lọc máy làm đá 3.0 Gpm 2 hộp | 36rf18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc máy làm đá ICE-O-MATIC IFQ2 3.0 gpm 2 Hộp mực | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC Bộ lọc máy làm đá IFQ2 3.0 gpm 2 Cartridges

Trong kho
Khoản mục: AH7BUA phần: IFQ2Tham chiếu chéo: 36RF18

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,268.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc máy làm đá
Yêu cầu hộp mựcMfr. Không IOMQ
Màutrắng
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng3.0 gpm
Vật liệu đầuThép không gỉ
Vật liệu vỏnhựa
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực20 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu2
Độ sâu tổng thể6"
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể10 "
GiảmClo, Vị, Mùi và Quy mô
Cuộc sống phục vụ30,000 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.37
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
  • Có van / Không có van: Có van

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Bộ lọc máy làm đá ICE-O-MATIC IFQ1 1.5 gpm 1 Cartridge | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 gpm4"15 "6"€599.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ICE-O-MATIC Bộ lọc máy làm đá IFQ2 3.0 gpm 2 Cartridges
€1,268.03 /đơn vị