ICE-O-MATIC Máy làm đá ICEU220HW 251 lb. Nước nửa viên xúc xắc
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy làm đá |
amps | 8.9 |
Màu | màu xám |
Làm mát bình ngưng | Nước |
Chiều dài dây | 6ft. |
Kích thước khối | 3/8 "x 7/8" x 7/8 " |
Loại hình khối | Một nửa xúc xắc |
Làm lỏng ra | Tự động |
Loại cửa | Trượt |
Kích thước cống | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
Kiểu máy làm đá | Dưới quầy |
Sản lượng nước đá mỗi ngày | 251 lb |
Dung lượng lưu trữ đá | 70 lb |
Kích thước đầu vào | 3/8 "FPT |
Độ sâu tổng thể | 26-17 / 64 " |
Chiều cao tổng thể | 39 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 35 / 64 " |
làm lạnh | R-404A |
điện áp | 115V |
Chính sách bảo hành | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.33 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Kích thước cống | Kích thước đầu vào | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chính sách bảo hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM090 | 5 | Ống ID 5/8 " | Nén 1/4 " | 19 " | 33.375 " | 14.88 " | 2 năm Bộ phận và lao động | €6,552.81 | ||
ICEU150FA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi | €4,925.16 | ||
ICEU150HA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi | €4,925.16 | ||
ICEU150HW | 7.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi | - | RFQ
| |
ICEU220FA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi | €5,546.77 | ||
ICEU220FW | 8.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi | - | RFQ
| |
ICEU220HA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 năm Bộ phận và Lao động, 5 năm. Các bộ phận trên máy nén và thiết bị bay hơi | €5,546.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.