ICE-O-MATIC GEMD270A Mặt bàn làm đá/nước 12 lb.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lọc nước đá / nước |
Tuân thủ của đại lý | UL. NSF |
amps | 6.0 |
Màu | màu xám |
Loại điều khiển | Không cảm ứng hồng ngoại |
Chiều dài dây | 6ft. |
Độ sâu | 26-3 / 32 " |
Chiều cao | 34 13 / 32 " |
Sản lượng nước đá mỗi ngày | 273 lb |
Dung lượng lưu trữ đá | 12 lb |
Kiểu | Bàn |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 15 19 / 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 73.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 87.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.86 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Tuân thủ của đại lý | amps | Màu | Loại điều khiển | Độ sâu | Chiều cao | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD40130 | 30 " | UL, AHRI, NSF, CE | 2.1 | Xám, đen | Push Button | 33.5 " | 53.25 " | Khách sạn / nhà nghỉ | €8,227.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.