ICE-O-MATIC CIM1446HW Ice Maker, 1400 Lbs. Ice Production Per Day, 30 1/4 Inch x 21 1/4 Inch x 24 1/4 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy làm đá |
amps | 18.13A |
Màu | màu xám |
Kiểu kết nối | 3/8FPT |
Loại hình khối | Một nửa xúc xắc |
Kiểu máy làm đá | Modular |
Sản lượng nước đá mỗi ngày | 1400 lbs. |
Độ sâu tổng thể | 24 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 21 1 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 1 / 4 " |
điện áp | 208 / 230V |
Quốc gia | US |
Mô hình | amps | Kiểu kết nối | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM0430HA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | €6,692.19 | |
CIM0636FA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €8,298.08 | |
CIM0636FW | 9 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €8,463.98 | |
CIM0330FA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | €6,071.66 | |
CIM0520HA | 17.8 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 22.25 " | 115V | €6,784.84 | |
CIM0636HA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €8,298.08 | |
CIM0836FA | 11.6 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €10,612.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.