HYDE D50821 Dao Trát Cứng 3 Thép Carbon
Khoản mục: AH8DCQ
phần: D50821Tham chiếu chéo: 38HT21
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dao putty |
Chiều dài lưỡi | 3.5 " |
Vật liệu lưỡi | Thép carbon |
Loại lưỡi | Tiêu chuẩn |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 3" |
Màu | Tự nhiên |
Thiết kế xử lý | Giảm dần |
Xử lý Chiều dài | 3.5 " |
Xử lý vật liệu | Cây phong |
Danh mục phụ Knife / Scraper | Vách thạch cao và Dao Putty |
Số cạnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý vật liệu | Chiều dài lưỡi | Vật liệu lưỡi | Chiều dài tổng thể | Loại lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Màu | Thiết kế xử lý | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06108 | nhựa | 3.437 " | Thép không gỉ | 7.75 " | Linh hoạt | 1.5 " | Đen | Nắm mềm | €14.25 | ||
06228 | nhựa | 3.437 " | Thép không gỉ | 7.75 " | Linh hoạt | 2" | Đen / Kem | ergonomic | €15.20 | ||
06308 | nhựa | 3.437 " | Thép không gỉ | 7.75 " | Cứng | 2" | Đen / Kem | ergonomic | €12.69 | ||
06358 | nhựa | 3.875 " | Thép không gỉ | 8.125 " | Linh hoạt | 3" | Đen | Nắm mềm | €23.69 | ||
06578 | nhựa | 4" | Thép không gỉ | 8.25 " | Linh hoạt | 4" | Đen | Nắm mềm | €27.02 | ||
05520 | polypropylene | 3.75 " | polypropylene | 7.25 " | Linh hoạt | 2" | - | Bằng phẳng | €1.48 | ||
05510 | polypropylene | 3.75 " | polypropylene | 7.25 " | Linh hoạt | 1.5 " | Đen | Bằng phẳng | €1.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.