HYDE 50301 Dao Putty Cứng Thép Carbon 1-1/4
Khoản mục: AH8DBD
phần: 50301Tham chiếu chéo: 38HR83
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dao putty |
Chiều dài lưỡi | 3" |
Vật liệu lưỡi | Thép carbon |
Loại lưỡi | Tiêu chuẩn |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1.25 " |
Màu | Tự nhiên |
Thiết kế xử lý | Giảm dần |
Xử lý Chiều dài | 3.5 " |
Xử lý vật liệu | Cây phong |
Danh mục phụ Knife / Scraper | Vách thạch cao và Dao Putty |
Số cạnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý vật liệu | Chiều dài lưỡi | Vật liệu lưỡi | Chiều dài tổng thể | Loại lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Màu | Thiết kế xử lý | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06108 | nhựa | 3.437 " | Thép không gỉ | 7.75 " | Linh hoạt | 1.5 " | Đen | Nắm mềm | €14.25 | ||
06228 | nhựa | 3.437 " | Thép không gỉ | 7.75 " | Linh hoạt | 2" | Đen / Kem | ergonomic | €15.20 | ||
06308 | nhựa | 3.437 " | Thép không gỉ | 7.75 " | Cứng | 2" | Đen / Kem | ergonomic | €12.69 | ||
06358 | nhựa | 3.875 " | Thép không gỉ | 8.125 " | Linh hoạt | 3" | Đen | Nắm mềm | €23.69 | ||
06578 | nhựa | 4" | Thép không gỉ | 8.25 " | Linh hoạt | 4" | Đen | Nắm mềm | €27.02 | ||
05520 | polypropylene | 3.75 " | polypropylene | 7.25 " | Linh hoạt | 2" | - | Bằng phẳng | €1.48 | ||
05510 | polypropylene | 3.75 " | polypropylene | 7.25 " | Linh hoạt | 1.5 " | Đen | Bằng phẳng | €1.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.