Hyde 10600 | Máy Cạo Sơn 7/8 Inch Chiều Rộng 6 Inch Chiều Dài | 24z449 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy quét sơn HYDE 10600 Chiều rộng 7/8 inch Chiều dài 6 inch | AB8AHF 24Z449

HYDE Máy cạo sơn 10600 Chiều rộng 7/8 inch Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8AHF phần: 10600Tham chiếu chéo: 24Z449

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€34.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cạo sơn
Chiều dài lưỡi7 / 8 "
Vật liệu lưỡiTungsten Carbide
Loại lưỡidao cạo
Độ rộng của lưỡi kiếm7 / 8 "
MàuĐen / Kem
Thiết kế xử lýNắm mềm
Xử lý Chiều dài6"
Xử lý vật liệuPolypropylene / TPE
Danh mục phụ Knife / ScraperPhế liệu
Số cạnh3
Chiều dài tổng thể10.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8205595510
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmMàuThiết kế xử lýXử lý Chiều dàiSố cạnhGiá cả
Máy cạo sơn HYDE 10540 Chiều rộng 2-1 / 2 inch Màu đen | AB8AGA 24Z420 1054012 "2.5 "Thép carbon2.5 "ĐenCó góc8.5 "4€26.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HYDE Máy cạo sơn 10600 Chiều rộng 7/8 inch Chiều dài 6 inch
€34.39 /đơn vị