Hyde 09343 | Dao dán băng keo, Linh hoạt, Kích thước 12 inch, Tay cầm mềm 6 inch, Đen/kem | 24z424 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HYDE 09343 Dao băng, Linh hoạt, Kích thước 12 inch, Tay cầm mềm 6 inch, Đen/Kem | AB8AGE 24Z424

HYDE 09343 Dao cuộn, Linh hoạt, Kích thước 12 inch, Tay cầm mềm 6 inch, Đen/Kem

Trong kho
Mục: AB8AGE phần: 09343Tham chiếu chéo: 24Z424

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€34.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao bấm
Chiều dài lưỡi3.5 "
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Loại lưỡiLinh hoạt
Độ rộng của lưỡi kiếm3.5 "
MàuĐen / Kem
Thiết kế xử lýNắm mềm
Xử lý Chiều dài6"
Xử lý vật liệuquá mức
Danh mục phụ Knife / ScraperVách thạch cao và Dao Putty
Số cạnh1
Chiều dài tổng thể12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)29.97
Mã HS8205595510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dài tổng thểGiá cả
HYDE 09323 Dao băng, Linh hoạt, Kích thước 8 inch, Tay cầm mềm 6 inch, Đen/Kem | AB8AGC 24Z422 093233.5 "8"€28.60
HYDE 09333 Dao băng, Linh hoạt, Kích thước 10 inch, Tay cầm mềm 6 inch, Đen/Kem | AB8AGD 24Z423 093333.5 "10 "€31.21
Dao cắt HYDE 09353 Linh hoạt Chiều rộng 3 inch Chiều dài 6 inch | AB8AHA 24Z444 093533"8"€21.95
HYDE 09363 Dao bấm linh hoạt Chiều rộng 3 inch Chiều dài 6 inch | AB8AHB 24Z445 093633"10 "€25.95
HYDE 09373 Taping Knife Linh hoạt Chiều rộng 3 inch Chiều dài 6 inch | AB8AHC 24Z446 093733"12 "€28.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HYDE 09343 Dao cuộn, Linh hoạt, Kích thước 12 inch, Tay cầm mềm 6 inch, Đen/Kem
€34.16 /đơn vị