Husqvarna Vcm-14 | Lưỡi cưa kim cương phân đoạn 14 Inch Masonry | 18f685 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUSQVARNA VCM-14 Lưỡi cưa kim cương được phân đoạn 14 inch Masonry | AA8HKA 18F685

HUSQVARNA Lưỡi cưa kim cương VCM-14 Khối xây 14 inch được phân đoạn

Trong kho
Khoản mục: AA8HKA phần: VCM-14Tham chiếu chéo: 18F685
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
€191.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa kim cương
Lỗ trồng cây1", 20 mm
Lưỡi Dia.14 "
Độ sâu cắt4.625 "
Loại cắtƯớt khô
Kim cương KnockoutKhông
Lớp4135
Tối đa RPM5460
Độ dày tấm0.087 "
Loại vànhPhân đoạn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)39.88
Mã HS8202310000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tấmLỗ trồng câyLưỡi Dia.Ứng dụng chínhLoại vànhĐộ sâu cắtLoại cắtKim cương Knockoutpkg. Số lượngGiá cả
HUSQVARNA XH5-16 Lưỡi cưa kim cương Ướt / khô Vành phân đoạn 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-Phân đoạn6"Ướt khôKhông1€242.50
Lưỡi cưa HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Vành phân đoạn Đường kính 6 inch | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "Tam giác6"-Phân đoạn1.187 "Lau khôKhông1€223.19
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 Lưỡi cưa kim cương ướt / khô 14 inch, Loại vành phân đoạn, Phá dỡ ứng dụng | CD2FZC 54JF16 Tiên phong HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Phá dỡPhân đoạn5"Ướt khô1€309.68
HUSQVARNA FLX 230 18 18 inch Lưỡi cưa kim cương ướt, kiểu vành phân đoạn, Phá dỡ ứng dụng | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Phá dỡPhân đoạn6.625 "ƯớtKhông1€621.43
HUSQVARNA FLX 280 18 18 inch Lưỡi cưa kim cương ướt, kiểu vành phân đoạn, Phá dỡ ứng dụng | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Phá dỡPhân đoạn6.625 "ƯớtKhông1€665.07
HUSQVARNA FLX 280 20 20 inch Lưỡi cưa kim cương ướt, kiểu vành phân đoạn, Phá dỡ ứng dụng | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Phá dỡPhân đoạn7.625 "ƯớtKhông1€716.64
Lưỡi cưa kim cương ướt / khô HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 inch, Loại vành phân đoạn, Phá dỡ ứng dụng | CD2HPQ 53DT51 Cắt đa dạng 120.125 "1", 20 mm12 "Phá dỡPhân đoạn4"Ướt khôKhông1€113.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUSQVARNA Lưỡi cưa kim cương VCM-14 Khối xây 14 inch được phân đoạn
€191.94 /đơn vị