Husqvarna T-415007 | Phần mở rộng lõi lõi 5/8-11 Chiều dài 6 inch | 2ryn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUSQVARNA T-415007 Core Bit Extension 5 / 8-11 Độ dài 6 inch của luồng | AC3EVC 2RYN3

HUSQVARNA T-415007 Phần mở rộng bit lõi 5 / 8-11 Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3EVC phần: T-415007Tham chiếu chéo: 2RYN3
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
€152.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng bit lõi
Kích thước ổ đĩa5 / 8-11 Chủ đề x 6 "L
Chiều dài6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dàiGiá cả
HUSQVARNA T-410006 Mở rộng bit lõi 1-1 / 4 Chiều dài luồng 6 inch | AC3EUZ 2RYL9 T-410006Chủ đề 1-1 / 4-7 x 6 "L6"€200.47
HUSQVARNA T-420012 Core Bit mở rộng 1-1 / 4 Độ dài 12 inch của luồng | AC3EVA 2RYN1 T-420012Chủ đề 1-1 / 4-7 x 12 "L12 "€275.28
HUSQVARNA T-415012 Core Bit mở rộng 5 / 8-11 Độ dài 12 inch của luồng | AC3EVB 2RYN2 T-4150125 / 8-11 Chủ đề x 12 "L12 "€206.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUSQVARNA T-415007 Phần mở rộng bit lõi 5 / 8-11 Chiều dài 6 inch
€152.15 /đơn vị