HUSQVARNA Máy cưa bê tông K770, Đường kính lưỡi 14 inch, Tối đa 5 inch. Độ sâu cắt, Tối đa 5400 Rpm. Tốc độ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa bê tông |
Kích thước Arbor | 1" |
Lưỡi Dia. | 14 " |
Tốc độ đĩa (RPM) | 5400 RPM |
Thương hiệu động cơ | Husqvarna |
Công cụ chuyển | 74 cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Chiều cao | 16 11 / 32 " |
HP | 5 |
Hz | 50 / 60 Hz |
Chiều dài | 23 53 / 64 " |
Tối đa Cắt sâu | 5" |
Loại động cơ | Động cơ 2 thì |
Nguồn điện | Chạy bằng khí |
Hình dạng | Tròn |
Loại bắt đầu | Dây kéo giật |
Phong cách | cầm tay |
Trọng lượng dụng cụ | 22.4 lbs. |
tốc độ biến | Không |
Chiều rộng | 8 7 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.21 |
Quốc gia | Thụy Điển |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.