HUSKY LU18360096 Khung thẳng đứng hàn 36 D x 96 H Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | khung thẳng đứng hàn |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | polyurethane |
Tấm lót chân | 4 x 4-1 / 4 " |
Chiều cao | 96 " |
Tải trọng | 19,380 lb |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Tải trọng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU18360096 | màu xanh lá | 36 " | 96 " | 19,380 lb | 36 " | 96 " | €187.32 | RFQ
|
IU18360144 | màu xanh lá | 36 " | 144 " | 19,380 lb | 36 " | 144 " | €299.05 | RFQ
|
IU18420096 | màu xanh lá | 42 " | 96 " | 19,380 lb | 42 " | 96 " | €201.89 | RFQ
|
IU18420120 | màu xanh lá | 42 " | 120 " | 19,380 lb | 42 " | 120 " | €263.03 | RFQ
|
IU18420144 | màu xanh lá | 42 " | 144 " | 19,380 lb | 42 " | 144 " | €307.53 | RFQ
|
IU18420192 | màu xanh lá | 42 " | 192 " | 19,380 lb | 42 " | 192 " | €402.60 | RFQ
|
IU18480096 | màu xanh lá | 48 " | 96 " | 19,380 lb | 48 " | 96 " | €177.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.