HUOT Thép trạm làm việc 77270
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workstation |
Những Đặt Giữ (Holds) | Trình giữ côn HSK63A |
Vật chất | Thép |
Không bao gồm | CÔNG CỤ |
Số lượng ngăn | 30 |
Số lượng ngăn kéo | 3 |
Độ sâu trường hợp tổng thể (In.) | 22-3/4 |
Chiều cao vỏ tổng thể (In.) | 39 |
Chiều rộng tổng thể trường hợp (In.) | 34 |
Trọng lượng tàu (kg) | 128.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.79 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.