HUOT 16940 xe đẩy thép
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ công cụ |
Những Đặt Giữ (Holds) | 40 Cán dao côn |
Vật chất | Thép |
Không bao gồm | CÔNG CỤ |
Số lượng ngăn | 48 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Độ sâu trường hợp tổng thể (In.) | 20 |
Chiều cao vỏ tổng thể (In.) | 41 |
Chiều rộng tổng thể trường hợp (In.) | 35 |
Trọng lượng tàu (kg) | 57.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 88.9 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Những Đặt Giữ (Holds) | Mục | Số lượng ngăn | Số lượng ngăn kéo | Khả năng lưu trữ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23980 | - | Xe cán dao | - | - | 26 ô trên mỗi kệ, 52 tổng số | €1,260.56 | ||
23970 | - | Xe cán dao | - | - | 45 ô trên mỗi kệ, 90 tổng số | €1,283.28 | ||
16950 | 50 Cán dao côn | Giỏ công cụ | 36 | - | - | €2,376.86 | ||
16970 | Trình giữ côn HSK63A | Giỏ công cụ | 48 | - | - | €2,376.86 | ||
16980 | Trình giữ côn HSK100A | Giỏ công cụ | 36 | - | - | €2,376.86 | ||
77300 | Trung tâm côn Collets, Máy tiện, 3MT, 4MT | Giỏ công cụ | - | 2 | - | €2,241.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.