HUOT Thép đúc 13200
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dược si |
Những Đặt Giữ (Holds) | Hình trụ, Bán kính hình trụ, Quả bóng, Hình bầu dục, Bán kính Cây, Cây nhọn, Bán kính Hình nón, Hình nón Kích thước phổ biến |
Vật chất | Thép |
Không bao gồm | CÔNG CỤ |
Số lượng ngăn | 24 |
Số lượng ngăn kéo | 3 |
Độ sâu trường hợp tổng thể (In.) | 7-3/8 |
Chiều cao vỏ tổng thể (In.) | 7-3/4 |
Chiều rộng tổng thể trường hợp (In.) | 14-5/8 |
Kiểu | Bur |
UPC | 033603132007 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 37.16 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng ngăn | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
13430 | Phân số, Chữ A đến Z, ga. Dây, chốt hạ, kích thước trên / dưới | - | Mũi khoan | €196.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.