Humboldt H-5870 | Đầu đốt tiêu chuẩn W/Bộ ổn định ngọn lửa, Công suất 4,100 Btu, 6-1/8 Inch Chiều cao tổng thể | 9k457 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUMBOLDT Đầu đốt tiêu chuẩn H-5870 Có bộ ổn định ngọn lửa, Công suất 4100 BTU, Chiều cao tổng thể 6-1/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF4TYN phần: H-5870Tham chiếu chéo: 9K457
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
€48.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBurner
Kích thước Barb7/16
Loại nhiên liệuTự nhiên
Chiều cao tổng thể6.125 "
Ống ngoài Dia.1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8205600000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu ra Btu (800-1200)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại nhiên liệuGiá cả
Đầu đốt tiêu chuẩn HUMbolT H-5875 Có bộ ổn định ngọn lửa, Công suất 4270 BTU, Chiều cao tổng thể 6-1/8 Inch | AF6BZU 9WFE9 H-5875LP€47.91
Đầu đốt tiêu chuẩn HUMbolT H-5820, Công suất 2280 BTU, Chiều cao tổng thể 5-3/8 Inch | CL6NRK H-5820--
RFQ
Đầu đốt tiêu chuẩn HUMbolT H-5825, Công suất 1,365 BTU, Chiều cao tổng thể 5-3/8 Inch | CL6NRL H-5825--
RFQ
Đầu đốt tiêu chuẩn HUMbolT H-5835, Công suất 1342 BTU, Chiều cao tổng thể 5-3/8 Inch | CL6NRM H-5835--
RFQ
Đầu đốt tiêu chuẩn HUMbolT H-5860, Công suất 3750 BTU, Chiều cao tổng thể 5-3/8 Inch | CL6NRN H-5860--
RFQ
Đầu đốt tiêu chuẩn HUMbolT H-5865, Công suất đầu ra 5465 BTU, Chiều cao tổng thể 5-3/8 Inch | CL6NRP H-5865--
RFQ
Đầu đốt Micro-Bunsen tiêu chuẩn HUMbolT H-5770, Công suất 1,365 BTU, Chiều cao tổng thể 3-1/2 Inch | CL6NRQ H-5770--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUMBOLDT Đầu đốt tiêu chuẩn H-5870 Có bộ ổn định ngọn lửa, Công suất 4100 BTU, Chiều cao tổng thể 6-1/8 Inch
€48.23 /đơn vị