Hubbell Hw-s16012090ww | Vỏ phi kim loại, Xám nhạt, 6 HX 5 Inch WX 3 Inch D | 52xd20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ phi kim loại HUBBELL HW-S16012090WW, Màu xám nhạt, 6 H x 5 Inch W x 3 Inch D | CD2ULK 52XD20

HUBBELL HW-S16012090WW Vỏ không kim loại, Xám nhạt, 6 H x 5 inch W x 3 inch D

Trong kho
Khoản mục: CD2ULK phần: HW-S16012090WWTham chiếu chéo: 52XD20
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
€66.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
MàuXám nhạt
Loại bìaRắn
Độ sâu3.31 "
Tính năng bao vâyĐục
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Độ sâu bao vây (In.)3"
Chiều cao bao vây (In.)6"
Enclosure liệupolycarbonate
Chiều rộng bao vây (In.)5"
Kết thúcĐộ bóng cao
GasketBọt
Chiều cao6.06 "
Bảng điều khiển nội thấtKhông áp dụng
Đánh giá IP65
Gắn kếtTường
Độ sâu mở có thể sử dụng6.18 "
Chiều rộng4.69 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐộ sâuTính năng bao vâyChiều caoBảng điều khiển nội thấtĐánh giá IPĐộ sâu mở có thể sử dụngChiều rộngGiá cả
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Vỏ ngoài bằng kim loại, 10 H x 8 W x 4 Inch D, Chốt đóng có thể khóa được | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "Đục9.73 "52XC50, 52XC51 hoặc 52XC52-3.88 "7.73 "€175.47
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J100804FCHSCWW, 10 H x 8 W x 4 inch D, Phương pháp đóng vít | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "Đục9.73 "52XC50, 52XC51 hoặc 52XC52-3.88 "7.73 "€136.76
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J100804FCHTLWW, 10 H x 8 W x 4 inch D, Phương pháp đóng chốt xoắn | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatte3.98 "Đục9.73 "52XC50, 52XC51 hoặc 52XC52-3.88 "7.73 "€185.82
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Vỏ ngoài bằng kim loại, 12 H x 10 W x 4 Inch D, Chốt đóng có thể khóa móc | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "Đục11.79 "52XC53, 52XC54 hoặc 52XC55-4.88 "9.8 "€191.10
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J121005FCHTLWW, 12 H x 10 W x 4 inch D, Phương pháp đóng chốt xoắn | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWMatte4.94 "Đục11.79 "52XC53, 52XC54 hoặc 52XC55-4.88 "9.8 "€197.58
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Vỏ ngoài bằng kim loại, 16 H x 14 W x 6 inch D, Chốt đóng có thể khóa móc | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "Đục15.6 "52XC59, 52XC60 hoặc 52XC61-5.88 "13.56 "€240.75
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J161406FCHSCWW, 16 H x 14 W x 6 inch D, Phương pháp đóng vít | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "Đục15.6 "52XC59, 52XC60 hoặc 52XC61-5.88 "13.56 "€245.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL HW-S16012090WW Vỏ không kim loại, Xám nhạt, 6 H x 5 inch W x 3 inch D
€66.58 /đơn vị