Hubbell Hw-s120120110ww | Vỏ, Phi kim, Xám nhạt, Kích thước 5 X 5 X 4 Inch | 52xc95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ HUBBELL HW-S120120110WW, Không kim loại, Xám nhạt, Kích thước 5 x 5 x 4 Inch | CD3UUE 52XC95

HUBBELL Vỏ HW-S120120110WW, Không kim loại, Xám nhạt, Kích thước 5 x 5 x 4 Inch

Trong kho
Khoản mục: CD3UUE phần: HW-S120120110WWTham chiếu chéo: 52XC95
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
€72.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
MàuXám nhạt
Loại bìaRắn
Độ sâu3.94 "
Tính năng bao vâyĐục
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Độ sâu bao vây (In.)4"
Chiều cao bao vây (In.)5"
Enclosure liệupolycarbonate
Chiều rộng bao vây (In.)5"
Kết thúcMatte
GasketBọt
Chiều cao4.57 "
Bảng điều khiển nội thấtKhông áp dụng
Đánh giá IP65
Gắn kếtTường
Độ sâu mở có thể sử dụng4.69 "
Chiều rộng4.49 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐộ sâuTính năng bao vâyChiều caoBảng điều khiển nội thấtĐánh giá IPĐộ sâu mở có thể sử dụngChiều rộngGiá cả
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Vỏ ngoài bằng kim loại, 10 H x 8 W x 4 Inch D, Chốt đóng có thể khóa được | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "Đục9.73 "52XC50, 52XC51 hoặc 52XC52-3.88 "7.73 "€175.47
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J100804FCHSCWW, 10 H x 8 W x 4 inch D, Phương pháp đóng vít | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "Đục9.73 "52XC50, 52XC51 hoặc 52XC52-3.88 "7.73 "€136.76
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J100804FCHTLWW, 10 H x 8 W x 4 inch D, Phương pháp đóng chốt xoắn | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatte3.98 "Đục9.73 "52XC50, 52XC51 hoặc 52XC52-3.88 "7.73 "€185.82
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Vỏ ngoài bằng kim loại, 12 H x 10 W x 4 Inch D, Chốt đóng có thể khóa móc | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "Đục11.79 "52XC53, 52XC54 hoặc 52XC55-4.88 "9.8 "€186.20
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J121005FCHTLWW, 12 H x 10 W x 4 inch D, Phương pháp đóng chốt xoắn | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWMatte4.94 "Đục11.79 "52XC53, 52XC54 hoặc 52XC55-4.88 "9.8 "€197.58
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Vỏ ngoài bằng kim loại, 16 H x 14 W x 6 inch D, Chốt đóng có thể khóa móc | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "Đục15.6 "52XC59, 52XC60 hoặc 52XC61-5.88 "13.56 "€240.75
Vỏ bọc phi kim loại HUBBELL HW-J161406FCHSCWW, 16 H x 14 W x 6 inch D, Phương pháp đóng vít | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "Đục15.6 "52XC59, 52XC60 hoặc 52XC61-5.88 "13.56 "€245.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL Vỏ HW-S120120110WW, Không kim loại, Xám nhạt, Kích thước 5 x 5 x 4 Inch
€72.37 /đơn vị