Hubbell Hbldfy | Đầu nối đơn cực Đôi nữ màu vàng | 20tt31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HUBBELL HBLDFY Đầu nối một cực Đôi Nữ Màu vàng | AF7BFZ 20TT31

HUBBELL HBLDFY Đầu nối cực đơn Đôi màu vàng nữ

Trong kho
Khoản mục: AF7BFZ phần: HBLDFYTham chiếu chéo: 20TT31

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€75.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cực đơn
amps300 / 400AC / DC
dòng điện xoay chiều300 / 400A
MàuMàu vàng
Vật liệu dẫnThau
phù hợpSIÊU ÂM
Nam nữNữ-Nữ
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
NEMA Đánh giá3R, 4X, 12
Kiểu thiết bị đơn cựcMũi thon
Kết nối thiết bị đầu cuốiPin đơn
KiểuĐôi nữ
Xếp hạng điện áp600VAC / 250 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536698000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsdòng điện xoay chiềuMàuNam nữKiểuGiá cả
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15DFGN Đôi Gren Nữ | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150AC / DC150màu xanh láNữ-NữĐôi nữ€65.98
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15DFW Đôi Nữ Màu trắng | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150AC / DC150trắngNữ-NữĐôi nữ€64.54
HUBBELL HBL15DMGN Đầu nối một cực Đôi Nam Màu xanh lá cây | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150AC / DC150màu xanh láNam - NamĐôi nam€64.54
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15DMW Đôi đực màu trắng | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150AC / DC150trắngNam - NamĐôi nam€64.54
Đầu nối một cực HUBBELL HBLDFBK Đôi nữ màu đen | AF7BFR 20TT24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400AĐenNữ-NữĐôi nữ€87.24
HUBBELL HBLDFBL Đầu nối một cực Đôi Nữ Màu xanh lam | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400AMàu xanh da trờiNữ-NữĐôi nữ€85.14
Đầu nối một cực HUBBELL HBLDFBN Đôi nữ Màu nâu | AF7BFU 20TT26 HBLDFBN300 / 400AC / DC300 / 400AnâuNữ-NữĐôi nữ€75.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL HBLDFY Đầu nối cực đơn Đôi màu vàng nữ
€75.69 /đơn vị