Hubbell Hbl15mrw | Đầu nối cực đơn Đầu vào màu trắng | 20tp68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối một cực HUBBELL HBL15MRW Màu trắng | AF7BAN 20TP68

HUBBELL Đầu vào của đầu nối đơn cực HBL15MRW Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AF7BAN phần: HBL15MRWTham chiếu chéo: 20TP68
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
€49.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cực đơn
amps150AC / DC
dòng điện xoay chiều150
Dải cáp8 để 2
Dải kích thước cáp (In.)3-7/8 to 7-25/32
Màutrắng
Vật liệu dẫnThau
phù hợpSIÊU ÂM
Nam nữNam
Vật chấtNhựa đàn hồi nhiệt dẻo
Gắn kếtVít gắn
NEMA Đánh giá3R, 4X, 12
Kích thước dây đầu cuối nguồn# 8 đến # 2 AWG
Kiểu thiết bị đơn cựcMũi thon
Kết nối thiết bị đầu cuốiPin đơn
KiểuInlet
Xếp hạng điện áp600VAC / 250 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536698000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuNam nữGắn kếtKiểuGiá cả
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15MRBK Màu đen | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKĐenNamVít gắnInlet€48.96
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15MRR Đỏ | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRđỏNamVít gắnInlet€48.68
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15MRBL Màu xanh lam | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLMàu xanh da trờiNamVít gắnInlet€49.04
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15MRGN Màu xanh lá cây | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNmàu xanh láNamVít gắnInlet€48.96
Đầu nối một cực HUBBELL HBL15FRBK Màu đen | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKĐenNữVít gắnInlet€48.96
Ổ cắm đầu nối một cực HUBBELL HBL15FRW Màu trắng | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWtrắngNữVít gắnReceptory€49.31
Ổ Cắm Đầu Nối Một Cực HUBBELL HBL15FRR Đỏ | AF7BAV 20TP74 HBL15FRRđỏNữVít gắnReceptory€49.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL Đầu vào của đầu nối đơn cực HBL15MRW Màu trắng
€49.04 /đơn vị