Hubbell Bd-01 | Bộ cân bằng công cụ, Chiều dài cáp 6 feet, 0.5 - 1.5 Lbs. Khả năng chịu tải | 6hh07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cân bằng công cụ HUBBELL BD-01, Chiều dài cáp 6 feet, 0.5 - 1.5 Lbs. Khả năng chịu tải | AE9BRG 6HH07

HUBBELL Bộ cân bằng dụng cụ BD-01, Chiều dài cáp 6 feet, 0.5 - 1.5 Lbs. Dung tải

Trong kho
Khoản mục: AE9BRG phần: BD-01Tham chiếu chéo: 6HH07
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
€94.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ rút dao
Chiều dài cáp6ft.
Vật liệu cápThép mạ kẽm
Đối với công cụ cân0.5 đến 1.5 lb.
Vật liệu vỏThép
Cơ chế khóaKhông
Độ sâu tổng thể4"
Chiều cao tổng thể9.25 "
Chiều rộng tổng thể2.875 "
Bảng thông số sản phẩmhubbell-bd-01.pdf
Trọng lượng cuộn1 lb
Điều chỉnh căng thẳngNúm tay mùa xuân có thể gió

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa Ratchet (Không)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với công cụ cânTrọng lượng cuộnGiá cả
Bộ cân bằng dụng cụ HUBBELL BD-03, Chiều dài cáp 6 feet, 1.5 - 3 Lbs. Khả năng chịu tải | AE9BRH 6HH08 BD-031.5 đến 3 lb.1 lb€111.20
Bộ cân bằng dụng cụ HUBBELL BD-05, Chiều dài cáp 6 feet, 3 - 5 Lbs. Khả năng chịu tải | AE9BRJ 6HH09 BD-053 đến 5 lb.1.1 lb€110.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL Bộ cân bằng dụng cụ BD-01, Chiều dài cáp 6 feet, 0.5 - 1.5 Lbs. Dung tải
€94.79 /đơn vị