HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWROW Đầu nối Snap Fit Đỏ/Trắng RCA/RCA Recd
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối Snap Fit |
Loại cáp | RCA (Trắng) |
Màu | Văn phòng màu trắng |
Độ sâu | 0.857 " |
Chiều cao | 0.86 " |
Chiều dài | 0.68 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt tác động cao |
Số lượng cổng | 1 |
Loại chấm dứt | Móc với nhau |
UPC | 662620283500 |
Chiều rộng | 568715 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8536698000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Loại cáp | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Vật chất | Loại chấm dứt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRCBKROW | 568715 " | RCA (Đen) | Văn phòng màu trắng | 0.857 " | 0.86 " | Đầu nối Snap Fit | Nhựa nhiệt tác động cao | Móc với nhau | - | RFQ
| |
SFRBKRW | 568715 " | RCA (Đen) | trắng | 0.857 " | 0.86 " | Đầu nối Snap Fit | Nhựa nhiệt tác động cao | Móc với nhau | €14.87 | ||
SFCBRBK | 568715 " | RCA (Xanh lam) | Đen | 0.857 " | 0.86 " | Đầu nối Snap Fit | Nhựa nhiệt tác động cao | Móc với nhau | €14.78 | ||
SFRCBRGY | 568715 " | RCA (Xanh lam) | màu xám | 0.857 " | 0.86 " | Đầu nối Snap Fit | Nhựa nhiệt tác động cao | Móc với nhau | €14.87 | ||
SFRCYRAL | 568715 " | RCA (Vàng) | Quả hạnh | 0.857 " | 0.86 " | Đầu nối Snap Fit | Nhựa nhiệt tác động cao | Móc với nhau | €11.93 | ||
SFC6BK | - | Copper | Đen | - | - | Bộ ghép nối nội tuyến | nhựa | Móc với nhau | €45.48 | ||
SFC6W | - | Copper | trắng | - | - | Bộ ghép nối nội tuyến | nhựa | Móc với nhau | €44.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.