HUBBELL PREMISE WIRING Mô-đun IMBDSA15AL IStation Almond UNLD
Khoản mục: AF7TME
phần: IMBDSA15ALTham chiếu chéo: 22LW88
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun iStation |
Màu | Quả hạnh |
Độ sâu | 0.717 " |
Chiều dài | 1.85 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt tác động cao |
Số băng đảng | 1 |
Chiều rộng | 568723 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8536698000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Mục | Chiều dài | Vật chất | Số băng đảng | Số lượng cổng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM1K1AL | 568719 " | Quả hạnh | 0.955 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €2.94 | ||
IM1K1BK | 568719 " | Đen | 0.955 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €3.87 | ||
IM1K1EI | 568719 " | Ngà voi | 0.955 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €3.87 | ||
IM1K1GY | 568719 " | màu xám | 0.955 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €3.94 | ||
IM1K1OW | 568719 " | Văn phòng màu trắng | 0.955 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €3.87 | ||
IM1K1W | 568719 " | trắng | 0.955 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €3.82 | ||
IM1SCA15BK | 568719 " | Đen | 1.432 " | Mô-đun iStation | 1.85 " | Nhựa nhiệt tác động cao | 1 | 1 | €6.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.