HUBBELL PREMISE WIRING Giá đỡ HPW84RR19 Màu đen độc lập
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rack tiếp sức |
Nhóm phụ kiện | H13, H17 |
Độ sâu | 15 " |
Kết thúc | Đen |
Chiều cao | 84 " |
Tải Xếp hạng | 500 lbs. |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Đơn vị Rack | 45 |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 216.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.