HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K Đèn chiếu sáng từ tối đến bình minh, Led, Nhiệt độ màu 4000K, 120VAC đến 277VAC, 1 đầu đèn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn chiếu sáng từ hoàng hôn đến bình minh |
Nhiệt độ màu. | 4000K |
CRI | 70 |
Phạm vi hiện tại | 0 sang 40W |
Độ sâu | 12 1 / 4 " |
Công suất cố định | 40W |
Chiều cao | 5" |
Màu nhà ở | Gói Đồng |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Đánh giá IP | 65 |
LED thay thế cho | 175W MH / HPS |
Chiều dài | 12 1 / 4 " |
Lens Material | Acrylic |
Lumens | 5000 lm |
Lumens mỗi Watt | 125 lm / W |
Dải Lumens | 4001 đến 6000 lm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 104 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. F |
Vị trí lắp | Cực, Tường |
Kích thước đường ống | 1 5/8 "đến 2 3/8" |
Loại cảm biến | Điều khiển quang nút |
điện áp | 120V đến 277VAC |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Chiều rộng | 4 1 / 4 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
SGD-40-4K-GR | €271.85 | RFQ
|
SGD-60-4K | €320.60 | RFQ
|
SGD-60-4K-GR | €305.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.