HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Đèn gara đậu xe LED LSQ2-70-4K-GYS-PCU, 9300 Lumens
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn LED nhà để xe |
Chứng nhận | DesignLights Consortium (DLC) Cao cấp |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
CRI | 70 |
Chiều cao | 6" |
Màu nhà ở | màu xám |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
LED thay thế cho | 250W HPS / MH |
Chiều dài | 14 13 / 16 " |
Phân phối ánh sáng | Tổng Quát |
Lumens | 9300 |
Lumens mỗi Watt | 124.0 |
Cuộc sống định tính | 100,000 giờ. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 40 độ C |
điện áp | 120 để 277 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 75 |
Chiều rộng | 14 13 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.98 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều cao | Màu nhà ở | LED thay thế cho | Chiều dài | Lumens | Lumens mỗi Watt | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSQ1-40-4K-PCU | 10 " | 4" | Đồng đen | 100W HPS / MH | 10 " | 4600 | 115.0 | 40 | €567.14 | ||
LSQ1-40-4K-GYS-PCU | 10 " | 4" | màu xám | 100W HPS / MH | 10 " | 4600 | 115.0 | 40 | €572.75 | ||
LSQ2-70-4K-PCU | 14 13 / 16 " | 6" | Đồng đen | 250W HPS / MH | 14 13 / 16 " | 9300 | 124.0 | 75 | €922.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.