HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Thiết bị Điều khiển Không dây WLC402W, 2 Rơ-le, 20A, 120/277VAC, Màu trắng, Treo tường
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều khiển tải không dây |
Màu | trắng |
Độ sâu | 4-7 / 10 " |
Chiều cao | 2 4 / 5 " |
điện áp | 120 sang 277 VAC |
Xếp hạng điện áp | 100-277 VAC |
Chiều rộng | 4 9 / 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.87 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.