Hubbell Wiring Device-kellems Vhc1022 | 5d827 | Đầu nối dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS VHC1022 Đầu nối dây .25-.375 Inch 1/2 Inch Conduit | AE3FMR 5D827

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối dây VHC1022 .25-.375 Inch 1/2 Inch Conduit

Trong kho
Khoản mục: AE3FMR phần: VHC1022Tham chiếu chéo: 5D827
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
€32.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối dây
Màutrắng
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Loại kết nối45 Degrees
Dây Dia. (Trong.)0.250-0.375
Dây Dia. Phạm vi0.25 "thành 0.37"
Chiều dài1.9 "
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm
KiểuGiảm căng thẳng
UPC783585202228

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước ống dẫnChiều dàiGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS VHC1023 Đầu nối dây .375-.5 Inch Dài 1.90 In | AE3FMT 5D828 VHC1023-1 / 2 "1.9 "€32.29
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS VHC1024 Đầu nối dây .5-.625 Inch Dài 1.90 In | AE3FMU 5D829 VHC1024nâu1 / 2 "1.9 "€32.29
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS VHC1036 Đầu nối dây .5-.625 Inch Dài 2.5 In | AE3FMV 5D831 VHC1036nâu3 / 4 "2.5 "€34.97
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS VHC1037 Đầu nối dây .625-.75 Inch Dài 2.50 In | AE3FMW 5D832 VHC1037Màu vàng3 / 4 "2.5 "€37.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối dây VHC1022 .25-.375 Inch 1/2 Inch Conduit
€32.29 /đơn vị