HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm song công Bộ sạc USB8200A5I, 15A, 125V, 2 cực, Nối đất 3 dây, Màu ngà
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm sạc USB |
amps | 15 |
Môi trường ứng dụng | Hạng bệnh viện |
Màu | Ngà voi |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
HP | 1/2 |
Vật chất | Nylon |
Kiểu lắp | Thùng |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15R |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Loại ổ cắm | trang trí song công |
Giai đoạn | 1 |
Đèn báo có điện | Có |
Kiểu | USB |
Công suất sạc USB | 5.0A @ 5VDC |
điện áp | 125 VAC |
Thời tiết kháng | Không |
Phương pháp đấu dây | Mặt sau và mặt bên |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Sản phẩm | Mô hình | NEMA Đánh giá | amps | Môi trường ứng dụng | Số lượng cực | Số lượng dây | điện áp | Màu | Loại kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2 cực | 3 dây | - | trắng | - | €81.14 | RFQ
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3 dây | - | màu xám | - | - | RFQ
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2 cực | 3 dây | - | trắng | - | €93.92 | RFQ
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3 dây | - | Đen | - | €98.84 | RFQ
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3 dây | - | trắng | - | €112.63 | RFQ
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2 cực | 3 dây | - | trắng | - | €85.10 | RFQ
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3 dây | - | Ngà voi | - | €110.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.