HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm sạc USB USB20AC5I, Thương mại, Trang trí kép, Gắn phẳng, 20A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm sạc USB |
amps | 20A |
Môi trường ứng dụng | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Màu | Ngà voi |
Loại kết nối | Loại A và C |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
HP | 1 |
Kiểu lắp | Thùng |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-20R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Loại ổ cắm | trang trí song công |
Giai đoạn | 1 |
Đèn báo có điện | Có |
Kiểu | USB |
Công suất sạc USB | 5.0A ở 5V DC |
điện áp | 125V AC |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Phương pháp đấu dây | Mặt sau và mặt bên |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | NEMA Đánh giá | amps | Môi trường ứng dụng | Số lượng cực | Số lượng dây | điện áp | Màu | Loại kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2 cực | 3 dây | - | trắng | - | €81.14 | RFQ
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3 dây | - | màu xám | - | - | RFQ
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2 cực | 3 dây | - | trắng | - | €93.92 | RFQ
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3 dây | - | Đen | - | €98.84 | RFQ
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3 dây | - | trắng | - | €112.63 | RFQ
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2 cực | 3 dây | - | trắng | - | €85.10 | RFQ
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3 dây | - | Ngà voi | - | €110.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.