HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm USB USB15C, 15A 125V, Nối đất 2-P 3-W, 5-15R, Hai cổng USB 3.1 A, Màu nâu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm sạc USB |
Màu | nâu |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Độ bền điện môi | 1500 V chịu được |
Vật chất | hỗn hợp |
Phương pháp lắp | Vít |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Kích thước máy | Tiêu chuẩn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa 75 độ C, tối thiểu -40 độ C |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1815 W |
Kích thước dây | # 14-10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.