HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Đen |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Kết nối |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.1 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 1 |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 2500 W |
Chiều rộng | 1.62 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.