HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RIGL Ổ cắm thẳng, Song công, Nối đất cách ly, 20A 125V, Ni lông, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | đỏ |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Kết nối |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.1 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 1 |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 2500 W |
Chiều rộng | 1.64 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.