THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS SNAP8300LAL Ổ cắm thẳng, song công, 20A 125V, nylon, hạnh nhân nhẹ | CE6QKT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300LAL Ổ cắm thẳng, song công, 20A 125V, Nylon, màu hạnh nhân nhẹ

Khoản mục: CE6QKT phần: SNAP8300LAL
€41.20 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
MàuHạnh nhân nhẹ
Kết nốiKết nối
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNKết nối
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao1.1 "
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1
NEMA Đánh giá5-20R
Số lượng dây dẫnNối đất 3 dây
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất2500 W
Chiều rộng1.64 "
Kích thước dây# 12 AWG

Chi tiết sản phẩm:

  • Nối đất 2 cực 3 dây

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300LAL Ổ cắm thẳng, song công, 20A 125V, Nylon, màu hạnh nhân nhẹ
€41.20 /đơn vị