HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152LALTRA Style Line Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Nylon, Light Almond
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngăn chứa dòng kiểu |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Kết nối |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.1 " |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1875 W |
Chiều rộng | 1.64 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Tối đa HP | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2162C1LA | Hạnh nhân nhẹ | Các 20 | 1 | 5-20R | €25.10 | RFQ
| |
SNAP2152C2LA | Hạnh nhân nhẹ | Các 15 | 0.5 | 5-15R | €21.60 | RFQ
| |
SNAP2162BLTRA | Màu xanh da trời | Các 20 | 1 | 5-20R | €25.70 | RFQ
| |
SNAP2162LANA | Hạnh nhân nhẹ | Các 20 | 1 | 5-20R | €17.79 | RFQ
| |
SNAP2162ARN | đỏ | Các 20 | 1 | 5-20R | €17.79 | RFQ
| |
SNAP2152BLSCTRA | Màu xanh da trời | Các 15 | 0.5 | 5-15R | €25.49 | RFQ
| |
SNAP2152C1W | trắng | Các 15 | 0.5 | 5-15R | €22.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.