Hubbell Wiring Device-kellems Snap2121plwna | Công tắc trang trí, Cực đơn thí điểm, 20a, 120/277vac, Trắng | 31a479 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS SNAP2121PLWNA Công tắc trang trí, Pilot Single Pole, 20A, 120/277VAC, Trắng | AC4XFB 31A479

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Công tắc trang trí, Pilot Single Pole, 20A, 120/277VAC, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AC4XFB phần: SNAP2121PLWNATham chiếu chéo: 31A479
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
€86.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc điện
dòng điện xoay chiều20
Kháng khuẩnKhông
Môi trường ứng dụngMôi trường thương mại
Màutrắng
Đánh giá hiện tạiCác 20
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút
LớpPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều cao1.54 "
chỉ sốdẫn màu đỏ
Chiều dài4.28 "
KhóaKhông
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Số lượng cực1
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
HP xếp hạng1 để 2
Phong cáchDòng kiểu (R)
Chức năng chuyển đổiDuy trì
Chuyển kiểurocker
Loại chuyển đổi1 cực
UPC783585186351
Điện áp (AC)120 để 277
Xếp hạng điện áp120-277 VAC
Chiều rộng1.44 "
Phương pháp đấu dâyMô-đun dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bật sáng khi Bật tải
  • Thương hiệu phụ: SNAPCONNECT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuMàuĐánh giá hiện tạiHP xếp hạngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Công tắc trang trí, Pilot Single Pole, 15A, 120/277VAC, Đen | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15ĐenCác 150.5 để 2€66.24
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS SNAP2121PLINA Công tắc trang trí, Pilot Single Pole, 20A, 120/277VAC, Ivory | AC4XFA 31A477 SNAP2121PLINA20Ngà voiCác 201 để 2€86.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Công tắc trang trí, Pilot Single Pole, 20A, 120/277VAC, Màu trắng
€86.19 /đơn vị