HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm lưỡi thẳng SNAP1RA, Nối đất 2-P 3-W, 20A 125V
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun dây nối |
amps | 15 hoặc 20 |
Màu | Trong sáng |
Dải dây dẫn | Có dây trước # 12 THHN |
Kết nối | Kết nối |
Đánh giá hiện tại | 15 A - 20 A |
Đường kính TCN | Kết nối |
Đường kính D | Có dây trước # 12 THHN |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 0.79 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Độ dài chì | 6" |
Chiều dài | 1.48 " |
Vật chất | polycarbonate |
NEMA Đánh giá | Không phải NEMA |
Số lượng dây dẫn | Nối đất 3 dây |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
điện áp | 125 VAC |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Chiều rộng | 0.78 " |
Chiều dài dây | 6" |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Loại dây | Rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8544429000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại dây | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Số lượng cực | Số lượng dây | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2RA | Bị mắc kẹt | 0.63 " | Mô-đun dây nối | 1.48 " | 2 cực | 3 dây | 125 VAC | 0.78 " | - | RFQ
| |
SNAP3W1NA | Rắn | 0.84 " | Chuyển đổi mô-đun dây | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | €5.38 | ||
SNAP3W2NA | Bị mắc kẹt | 0.84 " | Chuyển đổi mô-đun dây | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | €5.38 | ||
SNAPSP1NA | Rắn | 0.84 " | Chuyển đổi mô-đun dây | 6.5 " | 2 | 3 | 120 sang 277 VAC | 1.39 " | €5.60 | ||
SNAPSP2NA | Bị mắc kẹt | 0.84 " | Chuyển đổi mô-đun dây | 6.5 " | 2 | 3 | 120 sang 277 VAC | 1.39 " | €5.38 | ||
SNAP1ARN | Rắn | 0.79 " | Mô-đun dây nối | 1.48 " | 2 cực | 3 dây | 125 VAC | 0.78 " | €3.86 | ||
SNAP2ARN | Bị mắc kẹt | 0.63 " | Mô-đun dây nối | 1.48 " | 2 cực | 3 dây | 125 VAC | 0.78 " | €4.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.