HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Công tắc bật tắt SNAP1203LANA, Ba chiều, 15A, 120/277VAC, Hạnh nhân nhẹ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Hoạt động | SPDT |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.74 " |
Chiều dài | 4.18 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.3 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Hoạt động | Màu | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Kết nối | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1203INA | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | Ngà voi | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203WNA | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | trắng | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203BKNA | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | Đen | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203BRNA | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | nâu | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €23.59 | ||
SNAP1203GYNA | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | màu xám | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €23.63 | ||
SNAP1203ARN | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | đỏ | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €23.63 | ||
SNAP1203ILWNA | Nhựa nhiệt dẻo | SPDT | trắng | 120-277 VAC | 1.3 " | - | Các 15 | 1.74 " | €51.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.