HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201LANA Công tắc chuyển đổi, Một cực, 15A, 120/277VAC, Light Almond
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.74 " |
Chiều dài | 4.18 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.3 " |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ hoạt động. | Màu | Kết nối | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | chỉ số | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1221PL | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động | đỏ | Có dây phía sau và bên hông | 120-277 VAC | 1.31 " | Các 20 | 1.86 " | Bật sáng khi Bật tải | €110.42 | ||
RAYFSQFW | 32 độ F đến 104 độ F | trắng | - | 120 VAC | 2.2 " | Các 1.5 | 4.1 " | - | €77.20 | ||
RAYFSQFI | 32 độ F đến 104 độ F | Ngà voi | - | 120 VAC | 2.2 " | Các 1.5 | 4.1 " | - | €77.20 | ||
RAYFSQFLA | 32 độ F đến 104 độ F | Hạnh nhân nhẹ | - | 120 VAC | 2.2 " | Các 1.5 | 4.1 " | - | €77.20 | ||
HBL1221WHCS | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động | trắng | Có dây phía sau và bên hông | 120-277 VAC | 1.45 " | Các 20 | 1.82 " | - | €33.31 | ||
HBL18221CN | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động | nâu | Có dây phía sau và bên hông | 347 VAC | 1.3 " | Các 20 | 1.86 " | - | €39.20 | ||
CSB120I | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động | Ngà voi | Có dây phía sau và bên hông | 120-277 VAC | 1.49 " | Các 20 | 1.83 " | - | €15.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.