HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm âm tường có móc treo đồng hồ RR151CHBS, 15A, 125V, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Thau |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Gắn kết | vít Gắn |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | Nối đất 3 dây |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Công suất | 1875 |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.