Hubbell Wiring Device-kellems Rr151bktr | Ổ cắm đơn, Chống giả mạo, 15a, 125v, 2 cực, Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS RR151BKTR Ổ cắm đơn, chống giả mạo, 15A, 125V, 2 cực, màu đen | BC7YVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR151BKTR Ổ cắm đơn, Chống giả mạo, 15A, 125V, 2 cực, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: BC7YVY phần: RR151BKTR

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
MàuĐen
Kết nốiCó dây bên
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNCó dây bên
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Gắn kếtvít Gắn
NEMA Đánh giá5-15R
Số lượng cực2
Số lượng dâyNối đất 3 dây
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Xếp hạng điện áp125 VAC
Công suất1875
Kích thước dây# 14 AWG đến # 12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR151BKTR Ổ cắm đơn, Chống giả mạo, 15A, 125V, 2 cực, Màu đen
€8.50 /đơn vị